| |
|
| Artikel-Nr.: 1849-SI332340-- Herst.-Nr.: SI332340-- EAN/GTIN: 4021267332341 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anschluss: | M8 | Ausführung: | NH-Leisten | Baugröße: | 0 | Bauteil: | NH-Leisten | Cross-section: | M8 | CUGewicht: | 488 | Dimension: | 30x5mm;30x10mm | Kabelanschluss: | Schraubanschluss | Montage: | 60mm System | Serie: | WR | Stromstärke: | 4-25A;35-63A;80A-100A;125A-160A | System: | 60mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,74* | € 86,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,44* | € 87,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,84* | € 89,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,21* | € 89,73* | | | | Lager 1849 | | | | | | € 10,00* | ab € 94,11* | € 116,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1849 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1849 | | Versand: Lager 1849 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|