Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung 3-polig, Stift, 16mm², 80 A, Teilung 27mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI310120--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI310120--
EAN/GTIN:
     4021267310127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 16mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschienung
CUGewicht:
506
Pole:
3
Zubehör:
Verschienung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,414*
€ 34,774*
10
€ 5,95*
ab € 36,83*
€ 43,31*
1
€ 5,46*
ab € 33,17*
€ 43,96*
1
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 44,76*
Lager 1849
1
€ 10,00*
ab € 47,05*
€ 61,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.