Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatt.Notleuchte KC Prüftaster 8W/3h 230V AC Wandm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-NLKCWP833-
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     NLKCWP833-
EAN/GTIN:
     9004840673401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffleuchte
Autonomiezeit:
3h
Design:
KC
EB-ZB:
Einzelbatterienotleuchten
Erkennungsweite:
30m
Farbe:
weiß
Funktion:
Standard
Leuchtenart:
kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte
Leuchtmittel/Lampe:
8W LL
Montage:
Deckenmontage;Wandmontage;Einbaumontage;Universalmontage
Schutzart:
IP40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.