Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatt.Notleuchte KC Autotest LED 1h/3h 230V AC Wandm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-NLKCWP003S
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     NLKCWP003S
EAN/GTIN:
     9004840665550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffleuchte
Autonomiezeit:
3h
Design:
KC
EB-ZB:
Einzelbatterienotleuchten
Erkennungsweite:
30m
Farbe:
weiß
Funktion:
Selfcontrol
Leuchtenart:
kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte
Leuchtmittel/Lampe:
LED
Montage:
Wandmontage;Deckenmontage;Einbaumontage
Schutzart:
IP54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.