Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Type AE, 3-polig, 50kA, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-MC340232--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     MC340232--
EAN/GTIN:
     9004840262049
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol
Weitere Informationen:
Auslöser:
AE elektronischer Anlagen- und Kabelschutz
Baugröße:
3
Gerät:
Leistungsschalter
Hauptkontakte:
3
Kurzschluss-Schaltvermögen:
25kA;50kA
Nennspannung:
< 690VAC
Nennstrom:
<300A;<630A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,88*
€ 757,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,53*
€ 718,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,56*
€ 649,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.