Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Verteiler 6x33TE + Türe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Verteiler 6x33TE + Türe
Artikel-Nr.:
     1849-ILC3U633--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     ILC3U633--
EAN/GTIN:
     9004840416893
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz mit Tür
Breite:
750mm
Farbe:
RAL1016
Höhe:
1070mm
Material Tür:
Stahlblech
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
33
Tiefe:
135mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.