Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Verteiler 2x24TE + Türe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-ILC2U224--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     ILC2U224--
EAN/GTIN:
     9004840416770
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz mit Tür
Breite:
590mm
Farbe:
RAL1016
Höhe:
470mm
Material Tür:
Stahlblech
Schutzart:
IP40
TE pro Reihe:
24
Tiefe:
135mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.