Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-HSEKU423P1
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     HSEKU423P1
EAN/GTIN:
     9004840518139
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Aufmachung:
500m - Trommel
CUGewicht:
20
Farbe:
blau
Kabelmantel:
PVC
Kabelschirm:
U/UTP
Kategorie:
Cat.6
Kupfer / LWL:
Kupfer
Produkt:
Kabel
Schirmung:
ungeschirmt
Verpackung:
Trommel 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37948*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,66948*
€ 0,79668
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,54948*
€ 0,65388
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,52948*
€ 0,63008
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,47948*
€ 0,57058
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45948*
€ 0,54678
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37948*
€ 0,45158
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.