Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat, Kennlinie C 2A, 1-polig+N 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BM617602--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BM617602--
EAN/GTIN:
     9004840509045
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Kennlinie:
C
Pole:
1+N
Schaltvermögen:
6kA
Stromstärke:
2A
Type:
BMS6-Serie
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.