Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat, Kennlinie C 6A, 1-polig, 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BM617106--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BM617106--
EAN/GTIN:
     9004840395822
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c6a 1polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Kennlinie:
C
Pole:
1
Schaltvermögen:
6kA
Stromstärke:
6A
Type:
BMS6-Serie
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 6a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.