Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat, Kennlinie B, 10A, 1-polig, 4,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BM418110--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BM418110--
EAN/GTIN:
     9004840390926
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b 10 a 1-pol...
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Kennlinie:
B
Pole:
1
Schaltvermögen:
4,5kA
Stromstärke:
10A
Type:
BMS4-Serie
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,01*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.