Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat, Kennlinie C 25A, 1-polig, + N/ 4,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-BM417625--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BM417625--
EAN/GTIN:
     9004840390629
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-polig, c
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Kennlinie:
C
Pole:
1+N
Schaltvermögen:
4,5kA
Stromstärke:
25A
Type:
BMS4-Serie
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 25a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.