Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, Kennlinie B, 6A, 1-polig+N 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-AM618606--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     AM618606--
EAN/GTIN:
     9004840011173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b 6a 1-polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Kennlinie:
B
Pole:
1+N
Schaltvermögen:
6kA
Stromstärke:
6A
Type:
Amparo
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.