Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race 60l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-20755
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20755
EAN/GTIN:
     4100420207556
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl

Beschreibung:

Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl. Für maximale Leistung und optimalen Motorschutz unter allen Betriebsbedingungen. Überzeugt durch perfekte Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Verschleiß. Gewährleistet ein sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten, was den Fahrspaß deutlich erhöht. Kat-getestet und rennerprobt.

Einsatzgebiet:

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Geeignet für den sportlichen Einsatz. Für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller beachten.
Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

  • EUH210 .
  • Weitere Informationen:
    Gefahrenhinweise:
    EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
    Verpackungseinheit (Stück):
    1
    Gebindeart:
    Fass Schwarzblech
    Gebindeinhalt:
    60 [l]
    Gewicht:
    54,74 [kg]
    Weitere Suchbegriffe: 20753 20754 21339 20755 21716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 657,60*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 730,60*
    € 869,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 706,30*
    € 840,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 681,90*
    € 811,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 657,60*
    € 782,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.