Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rückschlagventil Rohr-Außendurchmesser 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86580010
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     T50P0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil

Werkstoff: Gehäuse Aluminium eloxiert.
Dichtungen Nitrilkautschuk.
Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.
Wirkungsweise: Sitzventil.
Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar.
Gerätetemperatur: 80 ° C.

Weitere Informationen:
Ø A:
10 mm
C:
77,5 mm
Ø K:
20 mm
Durchfluss bei 6 bar Betriebsdruck:
1,26 (1890 l/min) Durchfluss bei 6 bar
Gewicht:
48 g
Weitere Suchbegriffe: 6mm, 8mm, Pneumatik, Rohr-Außendurchmesser, 10mm, 12mm, 4mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
€ 10,00*
ab € 15,93*
€ 21,78*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 24,66*
€ 29,34*
19 Tage
k.A.
€ 6,20*
ab € 43,71*
€ 51,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
LANDEFELD
6238
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG