Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drosselrückschlagventil Drosselung in eine Richtung Gewinde G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86542800
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     T1000C2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
norgren drosselrückschlagventil

Werkstoffe:
M5: Gehäuse Kunststoff, Gewindeeinsätze Messing,
Dichtungen Nitrilkautschuk, Ventilnadel Messing vernickelt.
G1/8, G1/4: Gehäuse Zink-Legierung, Dichtungen Nitrilkautschuk, Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium-Legierung.
G3/8, G1/2: Gehäuse Aluminium-Legierung, Dichtungen Nitrilkautschuk,Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium- Legierung.
Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft, inerte Gase. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (2 bis 10 bar für M5).
Gerätetemperatur: 80 ° C max. (60 ° C max. für M5).
Wirkungsweise: Drosselrückschlagventil.

Weitere Informationen:
A:
G1/4 A A
B:
45 mm
C:
25,5 mm
D:
61,5 mm
E:
- mm
F:
21,0 mm
G:
32 mm
H:
4,5 mm
J:
19 mm
K:
9,5 mm
L:
M14x1 L
M (SW):
10 mm
N:
17 mm
P:
22,5 mm
Paneelbohrung:
14,5 mm
Max. Paneelstärke:
4 mm
Gewicht:
115 g
Weitere Suchbegriffe: M5, Pneumatik, G1/4, Richtung, Gewinde, Drosselung, G1/2, G1/8, G3/8
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
€ 10,00*
ab € 14,63*
€ 21,43*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 19,74*
€ 23,10*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 18,54*
€ 24,09*
1 Tag
k.A.
€ 11,20*
ab € 23,23*
€ 28,05*
€ 7,95*
ab € 24,06*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
3145
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG