Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehbare T-Einschraubverbindung mit O-Ring Rohr-Außendurchmesser 8mm Gewinde G1/4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86240828
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     102670828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Gewinde Einschraubstutzen
Pneumatik Gewinde Einschraubstutzen
Wasser Gewinde Einschraubstutzen

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
8 mm
B:
G1/4 A B
C:
42,6 mm
D:
11,0 mm
SW:
17 mm
G:
7,5 mm
H:
29,1 mm
Ø J:
17,8 mm
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: T-Einschraubverbindung, 14mm, 8mm, Dichtring, Drehbare, G1/8A, G3/8A, Gewinde, Rohr-Außendurchmesser, 10mm, 12mm, 4mm, G1/2A, G1/4A, M3, M5, O-Ring, Pneumatik, 6mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
€ 10,00*
ab € 3,25*
€ 4,75*
1 Tag
k.A.
10
€ 6,20*
€ 8,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung: Baureihe C
LANDEFELD
12033
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG