Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwenkbefestigung mit Kugelgelenk für Zylinderdurchmesser 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001250
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8050/33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenlager
Schwenkbefestigung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder

Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt.
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet.
Außenring: Stahl.

Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
50 mm
CN H7:
16 mm
EN:
21 mm
ER:
21 mm
FL:
27 mm
R:
19,0 mm
Z:
13° Grad
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, 50mm, 80mm, Zylinderdurchmesser, 32mm, 63mm, Pneumatik, Kugelgelenk, 40mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
€ 10,00*
ab € 30,43*
€ 41,97*
18 Tage
k.A.
€ 6,20*
ab € 56,85*
€ 67,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
LANDEFELD
29853
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG