Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Boden- und Kopfflansch für Zylinderdurchmesser 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000120
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/192020/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbefestigung

Werkstoff:
Befestigung: Aluminium.
Schrauben: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement am Lager oder am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
20 mm
E1:
36 mm
FB:
6,6 mm
MF:
10 mm
TF:
55 mm
UF:
70 mm
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik, 25mm, Zylinderdurchmesser, Kopfflansch, Boden, 20mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
€ 10,00*
ab € 9,02*
€ 12,43*
18 Tage
k.A.
€ 11,20*
ab € 17,95*
€ 22,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 10,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
LANDEFELD
33334
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG