Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000012 Ausgleichskupplung für Zyl.-ø12/16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000012
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8012/38
EAN/GTIN:
     4067201181309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement an der Kolbenstange.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
12 mm
Gewinde KK:
M6 Gewinde KK
B1:
3 mm
F:
14 mm
L:
39 mm
L2:
12 mm
SW1:
7 mm
SW2:
5 mm
SW3:
10 mm
SW4:
13 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, ausgleichskupplung stahl, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, couplinig, Pneumatik, Zylinderdurchmesser, pneumatic, Flexokupplungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,60*
€ 17,83*
3 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 12,79*
€ 18,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 22,82*
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 20,81*
€ 22,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.