| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68701000 Herst.-Nr.: 68701000 EAN/GTIN: 4067201173540 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: PVC, schwarz. Kantenschutzprofile vereinfachen das Verkleiden von Kanten, ersparen Vor- und Nacharbeiten, entschärfen bzw. verkleiden Blechkanten. Ferner wird eine Zierwirkung erreicht. Montage: Die Träger der Kantenschutzprofile sind mit einem eingebetteten Stahlklemmband oder Drahtkörper ausgestattet. Dies bewirkt einen festen Sitz auf Blechkanten auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Kantenschutzprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich. Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.
Weitere Informationen: | | Klemmbereich: | 1,0 - 2,0 mm | Farbe: | schwarz Farbe | Maximallänge: | 50 m | a: | 15 mm | b: | 15 mm | c: | 10 mm | d: | 10 mm | Gewicht: | 65 g/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff, Kantenschützer, Edge protection profile, Edge protection, Kantenprofile |
| | |
| |