Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68543000 Gummipuffer MGI Ø 30x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68543000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68543000
EAN/GTIN:
     4067201174318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer





Werkstoff:Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore A. Metallteile:
Stahl verzinkt






Beidseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische
Eigenschaften.



Temperaturbeständig bis +80°C.






Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.






* Fzul. ist die zulässige statische Dauerbelastung, der eine
dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Bei Schubbeanspruchung
ist darauf zu achten, dass beim Einbau der Puffer Zugspannung im Gummi
auf jeden Fall vermieden wird. Zur Erzielung einer ausreichenden
Dauerfestigkeit ist eine Druckvorspannung vorzusehen.

Weitere Informationen:
D:
30 mm
H:
20 mm
G:
M8 mm
I:
8 mm
Druck Federrate CD mittel:
207 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
400 N
Schub Federrate CS mittel:
37 N/mm
Zul. Schubbelastung F zul.*:
140 N
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer 20mm m8, gm puffer, gm-puffer m8, Anschlagpuffer, Gummi-Metall, MGI, Metall-Anschlagpuffer, Metall-Gummi, rubber buffer, Metallanschlagpuffer, buffer, rubber buffers, buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2681
1
€ 10,00*
ab € 1,44*
€ 2,91*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.