Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700322 Scharnier M237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700322
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700322
EAN/GTIN:
     4067201227038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier





Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert. Stift: Edelstahl
1.4571.






Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach
Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Mit Senkbohrungen für Schrauben nach
DIN 7991.






1) Max. Axialkraft.



2) Max. Radialkraft bei
Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium Werkstoff
Form:
A Form
l:
40 mm
d1:
- mm
d2:
5,3 mm
d3:
4 mm
h1:
9 mm
h2:
5 mm
h3:
5,5 mm
h4:
11 mm
l3:
14 mm
l4:
- mm
m:
25 mm
FA1):
1060 N
FR2):
2000 N
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.