Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700282 Scharnier M233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700282
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700282
EAN/GTIN:
     4067201234678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)





Werkstoff: Polyacetal (POM), schwarz RAL 9005 seidenmatt. Stift
Polycarbonat (PC). Stellschraube und Mutter: Edelstahl 1.4305.






Bei diesen nicht aushängbaren Scharnieren kann über eine Stellschraube
das Reibmoment eingestellt werden. Dauertests haben ergeben, dass sich
das Reibmoment auch nach 60.000 Ö, ffnungs- / Schließzyklen kaum verändert
hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube). Temperaturbeständig
bis +65°C. Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.






1) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d1.



2) Max. Axialkraft.



3) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Weitere Informationen:
l1:
57 mm
l2:
64 mm
d1:
6,5 mm
MA1):
3 Nm
d2:
12,5 mm
h1:
21 mm
h2:
6,5 mm
h3:
11,5 mm
l3:
17,5 mm
m1:
38 mm
m2:
47,5 mm
Reibmoment:
4 Nm
FA2):
1500 N
FR3):
1500 N
Gewicht:
49 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.