Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700245 Scharnier M151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700245
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700245
EAN/GTIN:
     4067201229667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier





Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift:
Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen:
Messing, vernickelt.






Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit
Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit
abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen
sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.






1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.



2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.



3) Max. Axialkraft.



4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
l1:
39 mm
l2:
40 mm
d1:
- mm
MA1):
- Nm
d2:
4,3 mm
MA2):
1 Nm
d3:
3 mm
h1:
14 mm
h2:
9 mm
h3:
9,5 mm
l3:
- mm
l4:
14 mm
m1:
25 mm
m2:
25,5 mm
t1:
- mm
t2:
4,5 mm
FA3):
137 N
FR4):
180 N
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.