Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700241 Scharnier M151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700241
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700241
EAN/GTIN:
     4067201230397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier





Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift:
Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen:
Messing, vernickelt.






Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit
Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit
abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen
sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.






1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.



2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.



3) Max. Axialkraft.



4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
A Form
l1:
39 mm
l2:
40 mm
d1:
M4 mm
MA1):
3 Nm
d2:
- mm
MA2):
- Nm
d3:
3 mm
h1:
14 mm
h2:
9 mm
h3:
9,5 mm
l3:
- mm
l4:
14 mm
m1:
25 mm
m2:
25,5 mm
t1:
6,5 mm
t2:
- mm
FA3):
200 N
FR4):
100 N
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.