Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699714 Rastbolzen 817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699714
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699714
EAN/GTIN:
     4067201176008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8
arretierbolzen 4mm





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Raststift chemisch vernickelt.
Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht
demontierbar.






Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt.
Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).



Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der
Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft
wieder ausfahren soll.



Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift
zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem
Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der
ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.



Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf
montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der
üblichen Weise von Hand erfolgt.

Weitere Informationen:
Form:
CK Form
d1 -0,02/-0,04:
4 mm
l1 min.:
4 mm
d2:
M8x1 mm
d3 ca.:
16 mm
d4:
- mm
d5:
- mm
l2:
35 mm
l3:
16 mm
l4:
5 mm
sw:
10 mm
l5 Anfang:
- mm
l6 Ende:
- mm
Federdruck Anfang ca.:
4,0 N
Federdruck Ende ca.:
12,0 N
Gewicht:
14,4 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen mädler, GN817, stainless, indexing plunger, Edelstahl, indexing plungers, rostfrei, 1.4305, 817
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.