Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699700 Rastbolzen 817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699700
EAN/GTIN:
     4067201162438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16x1,5 10mm
arretierbolzen m16





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Raststift chemisch vernickelt.
Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht
demontierbar.






Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt.
Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).



Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der
Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft
wieder ausfahren soll.



Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift
zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem
Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der
ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.



Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf
montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der
üblichen Weise von Hand erfolgt.

Weitere Informationen:
Form:
BK Form
d1 -0,02/-0,04:
10 mm
l1 min.:
12 mm
d2:
M16x1,5 mm
d3 ca.:
28 mm
d4:
- mm
d5:
- mm
l2:
58 mm
l3:
26 mm
l4:
8 mm
sw:
17 mm
l5 Anfang:
- mm
l6 Ende:
- mm
Federdruck Anfang ca.:
9,5 N
Federdruck Ende ca.:
38,0 N
Gewicht:
85,0 g
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen 10mm, rostfrei, GN817, Edelstahl, indexing plunger, 1.4305, indexing plungers, 817, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.