Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugeltragbolzen selbstsichernd Bolzendurchmesser 10mm l1=50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66691050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66691050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeltragbolzen
kugeltragbolzen
Werkstoff: Stahl manganphosphatiert, Druckknopf aus AL.

Drücken = entriegeln.
Lösen = verriegeln.

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel.
Spezielle Tragehilfen z.B. Gewinde, sind am Werkstück nicht mehr erforderlich.
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

*bei 5-facher Sicherheit


Weitere Informationen:
d1:
10 mm
I1:
50 mm
d2:
11,7 mm
d3:
21,5 mm
d4min.:
12,2 mm
I2:
10,2 mm
I3:
25,7 mm
I4:
36 mm
I5:
27 mm
I6:
30 mm
I7:
49 mm
I8:
87,5 mm
x min.:
1,5 mm
x max.:
35 mm
Aufnahme-Bohrung H11:
10 mm
F1*:
2,7 kN
F2*:
2,4 kN
F3*:
2,1 kN
Gewicht:
161 g
Weitere Suchbegriffe: selbstsichernd, Steckbolzen, Bolzendurchmesser, l1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG