Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugeltragbolzen selbstsichernd Bolzendurchmesser 10mm l1 = 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66691025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeltragbolzen
Werkstoff: Stahl manganphosphatiert, Druckknopf aus AL.

Drücken = entriegeln.
Lösen = verriegeln.

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel.
Spezielle Tragehilfen z.B. Gewinde, sind am Werkstück nicht mehr erforderlich.
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

*bei 5-facher Sicherheit


Weitere Informationen:
d1:
10 mm
I1:
25 mm
d2:
11,7 mm
d3:
21,5 mm
d4min.:
12,2 mm
I2:
10,2 mm
I3:
25,7 mm
I4:
36 mm
I5:
27 mm
I6:
30 mm
I7:
49 mm
I8:
87,5 mm
x min.:
1,5 mm
x max.:
15 mm
Aufnahme-Bohrung H11:
10 mm
F1*:
2,7 kN
F2*:
2,4 kN
F3*:
2,1 kN
Gewicht:
145 g
Weitere Suchbegriffe: 75mm, selbstsichernd, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 35mm, 25mm, l1, 50mm, Bolzendurchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG