Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66599412 Zyl.Spannmutter M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599412
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599412
EAN/GTIN:
     4067201171867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m12
klemmmutter

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Diese Spannmuttern sind eine Abwandlung der bekannten Kegelgriffe DIN 99. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
Länge I1:
100 mm
d1:
M12 mm
d2:
25 mm
d3:
14 mm
h1:
19 mm
h2~:
46 mm
I2~:
95 mm
Gewicht:
147 g
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, Zylindrische, clamp nut, stainless, Griffe, clamp nuts, 99.5, GN99.5, Edelstahl, 99.6, Spannmuttern, GN99.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.