Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kegelgriff DIN 99 rostfrei Durchmesser 10mm Kugeldurchmesser 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599108
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Edelstahl 1.4305, matt gestrahlt.

Griff schräg, mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
d1:
10 mm
Gewinde:
M 8 mm
d3:
16 mm
l1 ca.:
60 mm
h:
30,5 mm
b ca.:
12,0 mm
Gewicht:
38 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG