Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66352600 Drehb. Zylindergriff Ø26 Ausf.N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66352600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66352600
EAN/GTIN:
     4067201156772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
drehbarer zylindergriff m10
zylindergriff drehbar
zylindergriff


Werkstoff Ausführung N: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil Edelstahl 1.4305. Moderne Formgebung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N Ausführung
d1:
26 mm
d2:
M 10 mm
d3:
13 mm
d4:
21 mm
l1:
80 mm
l2:
16 mm
l3:
2,5 mm
Gewicht:
109 g
Weitere Suchbegriffe: 598.1, Griffe, Ballengriffe, Kunststoff, verzinkt, stainless, Drehbarer, Durchmesser, Edelstahl, GN598, Gewindezapfen, Zylindergriffe, GN598.1, 598, revolving handles, revolving handle, rostfrei, Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.