Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66351800 Drehb. Zylindergriff Ø18 Ausf.N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66351800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66351800
EAN/GTIN:
     4067201156420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m6 drehbar
zylindergriff drehbar
zylindergriff


Werkstoff Ausführung K: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil verzinkt.



Werkstoff Ausführung N: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil Edelstahl 1.4305 (V2A).



Moderne Formgebung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N Ausführung
d1:
18 mm
d2:
M 6 mm
d3:
10 mm
d4:
15 mm
l1:
40 mm
l2:
12 mm
l3:
2,5 mm
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: revolving handle, Ballengriffe, GN598.1, stainless, GN598, Edelstahl, Zylindergriffe, Kunststoff, 598.1, Griffe, Durchmesser, Ausführung, 598, Gewindezapfen, verzinkt, revolving handles, Drehbarer, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.