Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66323200 Ballengriff DIN98 Pr dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66323200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66323200
EAN/GTIN:
     4067201175834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt.
Achsteil Stahl, verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.
Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d3:
M 12 mm
d4h13:
20 mm
d5:
26 mm
l1:
95 mm
l2:
21 mm
l3:
10,5 mm
l4:
8,0 mm
s:
6 mm
Gewicht:
144 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 polyamid, ballengriff din 98, Handgriff, revolving handle, Handgriffe, DIN-Teil, revolving handles, DIN part, Ballengriffe, Ballengriff, DIN98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.