Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66321600 Ballengriff DIN98 Pr dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66321600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66321600
EAN/GTIN:
     4067201175803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt.
Achsteil Stahl, verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.
Weitere Informationen:
d1:
16 mm
d3:
M 6 mm
d4h13:
10 mm
d5:
14 mm
l1:
49 mm
l2:
11 mm
l3:
5,5 mm
l4:
5,0 mm
s:
3 mm
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 polyamid, ballengriff din 98, DIN98, revolving handle, Handgriffe, Ballengriffe, DIN-Teil, revolving handles, Handgriff, DIN part, Ballengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.