Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66312000 Ballengriff DIN98 St dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66312000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66312000
EAN/GTIN:
     4067201150794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff


Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
20 mm
d3:
M 8 mm
d4h13:
13 mm
d5:
18 mm
l1:
61 mm
l2:
13 mm
l3:
6,0 mm
l4:
6,0 mm
s:
4 mm
Gewicht:
104 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 stahl, ballengriff din 98, DIN98, DIN part, revolving handle, revolving handles, DIN-Teil, Handgriffe, Ballengriff, Ballengriffe, Handgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
134
1
€ 10,00*
ab € 5,61*
€ 6,60*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 9,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66332000
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.