Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66311600 Ballengriff DIN98 St dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66311600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66311600
EAN/GTIN:
     4067201150787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff


Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
d3:
M 6 mm
d4h13:
10 mm
d5:
14 mm
l1:
49 mm
l2:
11 mm
l3:
5,5 mm
l4:
5,0 mm
s:
3 mm
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 stahl, ballengriff din 98, DIN-Teil, Handgriffe, Ballengriff, DIN98, revolving handles, Handgriff, revolving handle, Ballengriffe, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
154
1
€ 10,00*
ab € 4,53*
€ 5,35*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,78*
€ 7,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66331600
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.