Produktinformationen von Maedler |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-66064000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 66064000 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Griff: Thermoplast (PA) Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, schwarz Die Vorteile des Axiallagers: - Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgre, durch
Verringerung der Flächenreibung. - Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
- Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im
Bolzen bzw. Gewinde. Bei Umtausch oder Rückgabe trägt Kosten und Gefahr der Käufer. Es wird ausserdem eine Wiedereinlagerungsgebühr von max. 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 20,00 EURO berechnet.
Falls RoHS-Konformität des Artikels verlangt wird, dies bitte zuvor anfragen. Weitere Informationen:  |  | d1 : | 40 mm | d2 : | M 6 mm | d3 : | 23,5 mm | h1 : | 26,5 mm | h2 : | 14,5 mm | t : | 14,5 mm | Gewicht : | 28 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Griffe, Axiallager, Thermoplast, Durchmesser, 40mm |
|  |  |
|
|