Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319 Innen-Ø 35mm Außen-Ø 56mm für Bolzen- Ø 30mm Edelstahl 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599530
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319

Werkstoff: 1.4301, ungehärtet. * Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe DIN 6319.

Weitere Informationen:
d2 H13:
35,0 mm
d4:
56 mm
d5:
49,0 mm
h3:
12,0 mm
h4*:
19,7 mm
für Bolzen-Ø:
30 mm
Gewicht:
130,0 g
Weitere Suchbegriffe: Kugelpfanne DIN 6319, kegelpfanne din 6319 mädler, din 6319 kegelpfanne, DIN6319, Material, Durchmesser, rostfreier, Kugelpfannen, Stahl, Normteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG