Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319 Innen-Ø 12mm Außen-Ø 21mm für Bolzen- Ø 10mm Edelstahl 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599510
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319

Werkstoff: 1.4301, ungehärtet. * Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe DIN 6319.

Weitere Informationen:
d2 H13:
12,0 mm
d4:
21 mm
d5:
18,5 mm
h3:
4,2 mm
h4*:
6,3 mm
für Bolzen-Ø:
10 mm
Gewicht:
6,7 g
Weitere Suchbegriffe: Kugelpfanne DIN 6319, kegelpfanne din 6319 mädler, din 6319 kegelpfanne, DIN6319, Normteile, Durchmesser, rostfreier, Kugelpfannen, Material, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG