Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück M4 Ausführung A mit Kugel und Kopf Stahl brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65463400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m4
federndes druckstück

Werkstoff:
Typ A:
Hülse: Automatenstahl, brüniert
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
Feder: Edelstahl


Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte.
Temperatur max. +250 ° C


* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M4 mm
d2:
2,5 mm
d3:
6 mm
l1:
9,5 mm
l2:
6,5 mm
l3:
5,0 mm
s:
0,8 mm
Federkraft *F1:
8 N
*F2:
14 N
Gewicht:
1,0 g
Weitere Suchbegriffe: Stahl, Ausführung, Kopf, Federndes, Druckstück, Kugel, Material, Druckstücke, brüniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG