|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-65461000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Automatenstahl brüniert, Kugel gehärtet, Feder Edelstahl. Normaler Federdruck. * statistischer Mittelwert Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C. Weitere Informationen:  |  | d1: | M 10 mm | l: | 19 mm | s: | 2,0 mm | Kugel-Ø: | 6,0 mm | Federkraft *F1: | 24 N | *F2: | 45,0 N | Gewicht: | 7,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: M16, Druckstücke, Federndes, Kugel, M20, Material, Schlitz, Stahl, brüniert, Druckstück, M10, M24, Ausführung, M12 |
|  |  |
| |