|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-65441600 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, brüniert.
Präzise gedreht. Gewinde gerollt.
Die Stahl-Ausführung hat eine höhere Festigkeit als in der DIN gefordert. Die Gewindelänge l2 ist größer, als in der DIN angegeben.
Weitere Informationen:  |  | d1: | M 10 mm | l1: | 100 mm | l2: | 40 mm | d2 H7: | 10 mm | d3: | 20 mm | s -0,2: | 12 mm | Gewicht: | 68 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN444, Stahl, Material, M8x32mm, M6x32mm, M12x40mm, l1=75mm, l1=50mm, Gewinde, brüniert, Augenschraube, Normteile, M10x40mm, l1=130mm, l1=100mm |
|  |  |
| |