Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65432030 Kugelrolle 320 Kugel-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65432030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65432030
EAN/GTIN:
     4067201169338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 310: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl, gehärtet.



Werkstoff Ausführung 320: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
320 Ausführung
Größe Ø dw:
30 mm
Tragzahl:
1900 N
Ø D:
45 -0,25 mm
Ø D1:
55 mm
Aufnahme-Ø DB:
45 +1,0 mm
H:
37,2 mm
h1:
13,8 ±0,3 mm
h2:
8,2 mm
Tmin:
2,5 mm
Gewicht:
0,290 kg
Artikel-Nr. Montagedorn*:
654 300 30 Artikel-Nr.<BR/> Mon
Weitere Suchbegriffe: Kugelrollen, 320, ball transfer units, ball transfer unit, 310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
€ 10,00*
ab € 47,73*
€ 59,26*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 82,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65430030
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.