Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65411600 Druckstück DIN 6311 Durchmesser 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65411600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65411600
EAN/GTIN:
     4067201141709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke


Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe
im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN
6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen
gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).

Weitere Informationen:
für Gewindestifte Druckzapfen:
M16 DIN6332 für Gewindestifte <b
d1:
32 mm
d2H12:
12,1 mm
d4:
22 mm
h1:
15 mm
h2:
7 mm
t1:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: mädler druckstücke, druckstücke, druckstück din 6311 d32, DIN 9045, snap ring, Druckstück, DIN9045, Druckspindeln, DIN-Teil, thrust pads, DIN part, DIN6311, thrust pad, Druckteller, Sprengring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
653
1
€ 10,00*
ab € 1,30*
€ 1,90*
6 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.