Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65411200 Druckstück DIN 6311 Durchmesser 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65411200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65411200
EAN/GTIN:
     4067201141693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke


Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe
im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN
6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen
gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).

Weitere Informationen:
für Gewindestifte Druckzapfen:
M12 DIN6332 für Gewindestifte <b
d1:
25 mm
d2H12:
8,1 mm
d4:
18 mm
h1:
13 mm
h2:
6 mm
t1:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: mädler druckstücke, druckstücke, Sprengring, snap ring, thrust pads, DIN 9045, thrust pad, Druckspindeln, Druckteller, Druckstück, DIN-Teil, DIN6311, DIN9045, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.