| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65411000 Herst.-Nr.: 65411000 EAN/GTIN: 4067201141686 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).
Weitere Informationen: | | für Gewindestifte Druckzapfen: | M10 DIN6332 für Gewindestifte <b | d1: | 20 mm | d2H12: | 8,1 mm | d4: | 15 mm | h1: | 11 mm | h2: | 5 mm | t1: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckstücke d20, druckstücke, mädler druckstücke, DIN6311, Sprengring, snap ring, thrust pads, Druckspindeln, DIN part, Druckstück, thrust pad, DIN9045, Druckteller, DIN-Teil, DIN 9045 |
| | |
| |