Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65410800 Druckstück DIN 6311 Durchmesser 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65410800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65410800
EAN/GTIN:
     4067201141679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke


Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe
im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN
6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen
gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).

Weitere Informationen:
für Gewindestifte Druckzapfen:
M8 DIN6332 für Gewindestifte <b
d1:
16 mm
d2H12:
6,1 mm
d4:
12 mm
h1:
9 mm
h2:
4 mm
t1:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: druckstück d1=16, druckstücke, mädler druckstücke, snap ring, DIN 9045, DIN-Teil, Sprengring, DIN9045, DIN6311, DIN part, Druckstück, Druckteller, thrust pads, Druckspindeln, thrust pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.