Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 2308 mit Kugelpfanne M30 Vergütungsstahl Klasse 10 Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65338000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65338000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
sechskantmutter mit kugelpfanne

Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert

Weitere Informationen:
d1:
M 30 mm
d2:
55 mm
m ca.:
56 mm
s:
46 mm
Gewicht:
530 g
Weitere Suchbegriffe: Normteile, Vergütungsstahl, Klasse, Material, Kugelpfanne, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG